3M™ Roloc™ Schuurschijf 777F, 76 mm, P120, PN80513

Artikelnummer: 7000000557
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 200 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 200 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000000557
EAN/GTIN 00051144805136
Nummer fabrikant 7000000557
L-nummer L51710 294
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik 3M™ Roloc™ schuurschijven 777F voor zowel natte als droge toepassingen. Het slijpmiddel van onze 777F schijven bestaat uit een zelfslijpend mengsel van een keramische slijpkorrel en aluminiumoxide, voor een langere levensduur en een betere snijwerking dan wanneer alleen aluminiumoxide gebruikt wordt. De zware, waterbestendige polyesterrug is uiterst duurzaam en geschikt voor zowel natte als droge toepassingen met middelhoge druk. Dankzij het Roloc bevestigingssysteem kunt u snel en eenvoudig schijven verwisselen. Grinding Aid zorgt voor lagere temperaturen tijdens het slijpen en beschermt hittegevoelige legeringen zoals roestvrij staal, nikkellegeringen en titanium. Het schuurmateriaal is met een hittebestendige kunsthars coating op de rug gelijmd, voor blijvende stevigheid, ook onder druk, bij hittevorming of als er water wordt gebruikt.

Voordeel:

  • Een mix van keramische en aluminiumoxide zelf-scherpende mineralen biedt verbeterde duurzaamheid en snijsnelheid dan standaard aluminiumoxide korrels
  • Met het 3M™ Roloc™ opzetstuk kunnen de schijven op een efficiënte en veilige manier worden aangebracht en verwijderd.
  • Polyester rug is zeer robuust voor medium-druk toepassingen met behoud van de prestaties in zowel natte als droge toepassingen
  • Grinding Aid helpt schuurtemperaturen beperken voor toepassingen met warmtegevoelige legeringen zoals roestvrij staal, nikkellegeringen en titanium.
  • De hittebestendige binding biedt meer duurzaamheid onder druk, warmte en water

Advies:

  • Robuuste slijpsteen voor slijp- en verwijderingswerkzaamheden, met name op roestvrij staal