Kabelschaar D15 met stevige kunststof handgreep

Artikelnummer: 700 015 36
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 700 015 36
EAN/GTIN 4049002007675
Nummer fabrikant 700 015 36
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kabelschaar met speciale snijgeometrie voor een gemakkelijke, zuivere snede
  • voldoet ook aan luchtvaartnorm AS6173/3
  • voor het knippen van met tin, nikkel en zilver beklede koperen geleiders volgens AS22759 en aluminiumkabels
  • Niet geschikt voor staaldraad, staalkabel en hardgetrokken koperen geleiders
  • ergonomische bediening met één hand
  • geen knellen, geen vervorming van de kabel

Kenmerk:

  • Gewicht: 264 g
  • Lengte: 170 mm
  • Uitvoering: gebruineerd
  • Kabeldikte mm: 15 mm
  • Enkeladerige kabel massief: Cu 16 / Al 35 mm²
  • Meerdradige kabel: Cu 50 / Al 50 mm²
  • Kabel met fijne draden: Cu 70 mm²

Downloads en documenten

Geschikte producten