Zijsnijtang geïsoleerd met meercomponenten-omhullingen, VDE-gekeurd, met geïntegreerde geïsoleerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen verchroomd 180 mm

Artikelnummer: 70 06 180 T
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
Producttype Snijdende tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 70 06 180 T
EAN/GTIN 4003773081470
Nummer fabrikant 70 06 180 T
L-nummer L70010 1805
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • de onmisbare zijkniptang voor veelzijdig gebruik
  • hoogwaardig materiaal en nauwkeurige afwerking voor een lange levensduur
  • Precieze snijkanten voor zachte en harde draad
  • zuivere snede op dunne Cu-draden, ook bij de snijpunten
  • Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 62 HRC
  • slanke kopvorm voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
  • Tang met geïntegreerd geïsoleerd bevestigingsoog voor bevestiging van een valbeveiliging

Kenmerk:

  • Snijwaarden zachte draad (diameter): Ø 4,0 mm
  • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 3,0 mm
  • Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 2,5mm
  • Valbeveiliging: ja
  • VDE-getest: ja
  • verchroomd
  • geïsoleerd met meercomponentenhulzen, VDE-getest; met geïntegreerd geïsoleerd bevestigingsoog voor bevestiging van een valbeveiliging
  • Vastgebonden gereedschap
  • Snijkant met afschuining

Norm:

  • DIN ISO 5749
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900