Leidinggeleider voor rond slijpen

Artikelnummer: 69902181600
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Bandschuurmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 69902181600
EAN/GTIN 4014586351209
Nummer fabrikant 69902181600
L-nummer L00020 3117
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • De leidinggeleider voor rond slijpen
  • Ø 10-160 mm
  • kan met elkaar worden gecombineerd, afhankelijk van de gewenste buislengte

Kenmerk:

  • max. buislengte 1 500 mm