Uvex 2 trend Lage schoenen S3 blauw/zwart Breedtes 12 Maten 38

Artikelnummer: 6934338
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S3
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Veiligheidsklasse S3
EU-schoenmaat 38
Kleur zwart / blauw
Sluiting Schoenveters
Grip ja
uitneembaar voetbed ja
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6934338
EAN/GTIN 4031101775746
Nummer fabrikant 6934338
L-nummer L01670 574
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • Of het nu gaat om montage of productie, binnen of buiten: De uvex 2 trend bevat veel beproefde technologieën in een moderne productlijn op instapniveau voor middelzware toepassingen (S1 - S3). uvex anti-twist veiligheidsneus voor meer bescherming tegen verdraaiing en hoogwaardige buitenzoolmaterialen zorgen samen met een sportieve look en frisse kleuren voor een plezier om te dragen. Het resultaat: Maximaal comfort en veiligheid voor dagelijks werk.

Kenmerk:

  • Producttype: Veiligheidsschoen
  • Productnaam: uvex 2 trend
  • Soort product: Laag model schoenen
  • Kleur (filter): blauw/zwart
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Geslacht: Dames/Heren
  • Maat: 38
  • Sluiting: Schoenveters
  • Merk: uvex
  • Teenkap: Stalen kap
  • Voetbed: uvex 2 trend klimaatcomfort voetbed
  • Bovenmateriaal: Leder
  • Grip: SRC
  • Zool: uvex 2 trend
  • Wijdte: 12

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen