Parallelle kniptang systeemmaat 10,0 mm

Artikelnummer: 693 210 3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 693 210 3
EAN/GTIN 4049002074028
Nummer fabrikant 693 210 3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor alle montagewerkzaamheden waarbij een parallelle sluitbeweging vereist is, bijv. het krimpen van ISDN-stekkers, het persen van platte stekkers, het sluiten van behuizingen
  • klantspecifieke, op de stekker afgestemde systeemafmetingen (0 – 50 mm) en stekkerbevestigingen

Kenmerk:

  • Gewicht: 280 g
  • Lengte: 200 mm
  • Uitvoering: gebruineerd
  • Systeemmaat: 10 mm
  • Verbindingsdeel: module-stekker