• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Servicekoffer verrijdbaar

Artikelnummer: 692902
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Materiaal: PP
  • Type opbergen van gereedschap: Insteekvakken
  • Koffer belastbaarheid: 25
  • Eigenschap koffer: Geschikt voor vliegtuigtransport

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal PP
Type opbergen van gereedschap Insteekvakken
Koffer belastbaarheid 25 kg
Eigenschap koffer Geschikt voor vliegtuigtransport
Binnenmaat lengte 465 mm
Binnenmaat breedte 352 mm
Binnenmaat hoogte 215 mm
Gewicht 6 kg
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 692902
EAN/GTIN 4045197375308
Nummer fabrikant 692902
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De stoot-, temperatuur- en zuurbestendige kofferschalen zijn met elkaar verbonden door middel van een stabiel aluminium frame met geïntegreerde klapsloten en kofferdeksel-vergrendeling. Met rubbergecoate handgreep.
Indeling:
1 Gereedschapsblad met 24 insteekvakken, 12 rubberen insteeklussen en 1 vak voor klein materiaal aan de voor- en achterzijde.
1 Indeelbare bodemschaal incl. gereedschapsblad met 6 insteekvakken en 9 rubberen insteeklussen als afdekplaat.
Met wieltjes.

Tip:

Cijferslot als alternatief verkrijgbaar onder nr. 692926 maat 2.

Downloads en documenten

Geschikte producten