Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Aluminium gereedschapskoffer met bodemschaal en gereedschapsbladen

Artikelnummer: 691900

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaal: Aluminium
  • Type opbergen van gereedschap: Insteekvakken
  • Koffer belastbaarheid: 20

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Aluminium
Type opbergen van gereedschap Insteekvakken
Koffer belastbaarheid 20 kg
Binnenmaat lengte 460 mm
Binnenmaat breedte 310 mm
Binnenmaat hoogte 170 mm
Gewicht 5 kg
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 691900
Nummer fabrikant 1182000909
Fabrikant/verantwoordelijke persoon PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Omschrijving

Uitvoering:

In het frame geïntegreerde sloten, metalen scharnieren en glijdoppen. Als handbagage toegestaan in het vliegtuig.
Indeling:
1 bodemschaal, indeelbaar inclusief gereedschapsblad met 16 vakken als afdekplaat (nr. 692717), 1 gereedschapsblad met 26 insteekvakken (nr. 692711).