KT 18 LTX 66 BL Set accu-invalcirkelzaag

Artikelnummer: 691172810
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
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Zaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 691172810
EAN/GTIN 4061792192478
Nummer fabrikant 691172810
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Accu-cirkelzaag met Brushless-motor voor exacte zaagsnedes tot een diepte van 66 mm (!)
  • Spelingvrije, afstelbare zitting op de geleiderails van Metabo en andere fabrikanten voor de beste zaagresultaten
  • De krachtige LiHD-accu-packs en Metabo Brushless-motor garanderen maximale trekkracht en langdurig verder zagen
  • Veelzijdige toepassingen door het variabele toerental voor uiteenlopende materialen
  • Dubbele wijzer voor het exact instellen van de zaagdiepte met en zonder geleiderail
  • Met kapfunctie voor exacte overgangen, positie instelbaar tussen 0° en 45° voor optimale nauwkeurigheid
  • Tot 14 mm dicht bij de wand zagen is mogelijk
  • Stofafrm zagen dankzij de grote stofzak of door aansluiting op een stofzuiger
  • Automatisch in- en uitschakelen van de aangesloten stofzuiger door middel van CordlessControl (verkrijgbaar als toebehoren)
  • Adapter voor zuigslang, individueel draai- en vergrendelbaar voor werken in iedere werkhouding
  • Uitlooprem stopt het zaagblad bijzonder snel en verhoogt de veiligheid
  • Kijkvenster in de beschermkap voor nauwkeurige snijgeleiding
  • Snel en eenvoudig verwisselen van het zaagblad met behulp van de hendel voor het vergrendelen in de juiste zaagpositie en de spindelstop
  • Praktische parallelgeleider beschikbaar als toebehoren (art. nr. 628029000)
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Zaagblad ″precision cut wood - classic″ 165x20 Z42 WZ 5°, Stofzak, Binnenzeskant sleutel, 2 LiHD accu-packs (18 V/8,0 Ah), Supersnellader ASC 145 ″AIR COOLED″, Geleiderail FS 160 (160 cm), metaBOX 340

Kenmerk:

  • Meetonzekerheid K: 1.5 dB(A)
  • Zagen spaanplaat: 2.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Gewicht zonder accu-pack: 4.3 kg
  • Gewicht met accu-pack: 5.3 kg
  • Bruttogewicht: 9.999 kg
  • Accuspanning: 18 V
  • Max. zaagsnelheid: 43 m/s
  • Max. zaagdiepte bij 45°: 43 mm
  • Max. zaagdiepte met geleiderail: 61 mm
  • Max. zaagdiepte bij 90°: 66 mm
  • Geluidsdrukniveau: 90 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 101 dB(A)
  • Hoekinstelling van/tot: - 1 / + 46 °
  • Zaagdiepte instelbaar: 0 - 66 mm
  • Zaagblad-Ø x boorgat: 165 x 20 mm
  • Accucapaciteit: 2 x 8 Ah
  • Nullasttoerental: 2250 - 5000 /min
  • Type accu-pack: LiHD

Downloads en documenten

Geschikte producten