Uvex 2 trend Lage schoenen S2 zwart/grijs/rood Breedtes 11 Maten 47

Artikelnummer: 6909847
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S2
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
Veiligheidsklasse S2
EU-schoenmaat 47
Kleur zwart / grijs / rood
Sluiting Schoenveters
Grip ja
uitneembaar voetbed ja
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6909847
EAN/GTIN 4031101777368
Nummer fabrikant 6909847
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • Of het nu gaat om montage of productie, binnen of buiten: De uvex 2 trend bevat veel beproefde technologieën in een moderne productlijn op instapniveau voor middelzware toepassingen (S1 - S3). uvex anti-twist veiligheidsneus voor meer bescherming tegen verdraaiing en hoogwaardige buitenzoolmaterialen zorgen samen met een sportieve look en frisse kleuren voor een plezier om te dragen. Het resultaat: Maximaal comfort en veiligheid voor dagelijks werk.

Kenmerk:

  • Producttype: Veiligheidsschoen
  • Productnaam: uvex 2 trend
  • Soort product: Laag model schoenen
  • Kleur (filter): zwart/grijs/rood
  • Veiligheidsklasse: S2
  • Geslacht: Dames/Heren
  • Maat: 47
  • Sluiting: Schoenveters
  • Merk: uvex
  • Teenkap: Stalen kap
  • Voetbed: uvex 2 trend klimaatcomfort voetbed
  • Bovenmateriaal: Micro suède
  • Grip: SRC
  • Zool: uvex 2 trend
  • Wijdte: 11

Downloads en documenten

Geschikte producten