Uitwendige rondslijpschijf 300x40x76,2 mm Vorm 1 89A602K5AV217/50

Artikelnummer: 690784
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 25 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Slijpsteen voor uitwendig rondslijpen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 690784
EAN/GTIN 9003176907846
Nummer fabrikant 690784
L-nummer L50140 627
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Le meulage cylindrique extérieur est l’un des procédés de meulage les plus fréquemment utilisés dans de nombreuses industries. Dans l’industrie automobile, par exemple, les arbres à cames, les vilebrequins et les arbres de transmission sont fabriqués pour répondre aux exigences les plus élevées. Utilisation de corindon spécial pour les aciers non alliés et faiblement alliés. La dureté et la structure de la meule sont déterminantes pour la réussite de la rectification et sont adaptées de manière optimale à l’utilisation sur les aciers non alliés et faiblement alliés. Notre gamme comprend également des disques pour la rectification en plongée oblique.

Kenmerk:

  • Vorm: recht
  • Korrelgrootte: 60
  • Vs /max: 50 m/s
  • Specificatie : 89A 602 K5A V217 /50
  • Dimensions (D x T x H): 300 x 40 x 76,2 mm
  • Diameter: 300 mm
  • Dikte: 40 mm
  • Boring: 76,2 mm
  • Geschikt voor: staal

Voordeel:

  • Meulage en plongée possible
  • Durée de vie plus longue
  • Langere standtijd

Toepassing:

  • Spécialement conçu pour le meulage cylindrique extérieur des aciers non alliés et faiblement alliés