Uvex 1 G2 Sandalen S1 6 zwart/geel Breedtes 11 Maten 43

Artikelnummer: 6842843
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S1
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
Veiligheidsklasse S1
EU-schoenmaat 43
Kleur zwart / geel
Producttype Veiligheidssandaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6842843
EAN/GTIN 4031101832067
Nummer fabrikant 6842843
L-nummer L01660 101270
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • De toekomst zit vol energie met de trendsettende uvex 1 G2. De innovatieve uvex i-PUREnrj polyurethaan zooltechnologie geeft de impactenergie terug aan de drager over de hele zool en herdefinieert demping en stabiliteit. Voor elke werkdag vol energie met merkbaar meer comfort en aanzienlijk minder voetvermoeidheid.

Kenmerk:

  • Producttype: Veiligheidsschoen
  • Productnaam: uvex 1 G2
  • Soort product: Veiligheidsschoenen, laag model
  • Kleur (filter): zwart/geel
  • Veiligheidsklasse: S1
  • Geslacht: Dames/Heren
  • Maat: 43
  • Sluiting: Klittenbandsluiting
  • Merk: uvex
  • Teenkap: uvex xenova® kunststof veiligheidsneus
  • Voetbed: uvex 1 G2 klimaatcomfort voetbed
  • Bovenmateriaal: Micro suède
  • Grip: SRC
  • Zool: uvex 1 G2 TPU
  • Wijdte: 11

Downloads en documenten

Geschikte producten