• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Elektriciens-Competence gereedschapskoffer XL 80-delig

Artikelnummer: 680520
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs instellen 80 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 67

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent Competence XL voor electriciens
IP-klasse IP 67
Lengte 510 mm
Breedte 419 mm
Hoogte 215 mm
Aantal delen 80
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 680520
EAN/GTIN 4010995405236
Nummer fabrikant 40523
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Omvangrijk gereedschapsassortiment voor elektriciens in een slagvaste polypropyleen koffer met draagriem.

Levering:

VDE dopschroevendraaier: Resp. 1 st. maat 5,5; 7; 8; 10 mm
VDE-schroevendraaier voor Phillips: Resp. 1 st. maat 1; 2
VDE-schroevendraaier voor Pozidriv: Resp. 1 st. maat 1; 2
VDE-schroevendraaier voor sleuf: Resp. 1 st. maat 3,5; 4; 5,5; 6,5
VDE-PlusMinus schroevendraaiers voor Phillips-sleuf: Resp. 1 st. maat 1; 2
VDE-PlusMinus schroevendraaiers voor Pozidriv-sleuf: Resp. 1 st. maat 1; 2
Spanningzoeker tot 250 V: 1 st. maat 3
VDE bit-magazijnhouder LiftUp gemengd, voor Phillips; voor Pozidriv; voor sleuf: 7-delig
VDE TriCut installatietang: 1 st.
VDE BiCut hoogrendement-zijsnijtang: 1 st.
VDE combinatietang: 1 st. gr. 180 mm
VDE zijsnijtang: 1 st. gr. 180 mm
VDE halfronde tang, recht: 1 st. gr. 200 mm
VDE halfronde tang, gebogen: 1 st. gr. 200 mm
VDE waterpomptang: 1 st. gr. 250 mm
Voltdetector 230 – 1000 V AC: 1 st.
Automatische striptang: 1 St. gr. 0,2 – 6,0 mm²
Crimptang voor adereindhulzen: 1 St. gr. 0,14 – 14 mm²
Stripmes voor kabels: 1 St. gr. 4 – 28 mm
Instrumentmakerszijsnijtang: 1 st. gr. 125 mm
Bit-assortiment gemengd, voor Phillips; voor Pozidriv; voor binnen-Torx®; voor sleuf: 1 St. 31-delig
Set sleutels voor binnenzeskantbouten, met kogelkop: 9-delig (maat 1,5 – 10 mm)
Sleuf schroevendraaier: 1 st. maat 12
Schakelkastsleutel: 1 st.
Kunststof duimstok: 1 st.
Waterpas, ABS-kunststof: 1 st. gr. 200 mm

Tip:

Gereedschap separaat geleverd.