Assortiment onderhoudsgereedschap, 35-delig

Artikelnummer: 680370
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
449 stuks direct leverbaar
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
Artikelomschrijving producent Kraftform Kompakt W1 Wartung
Aantal delen 35
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 680370
EAN/GTIN 4013288178336
Nummer fabrikant 05135926001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Uitvoering:

Compact gereedschapsassortiment met de belangrijkste gereedschappen voor onderhoudswerkzaamheden binnen en buiten.

Levering:

Kraftform-handvat, VDE-geïsoleerd: 1 st. nr. 667411 maat 1
Schroevendraaierstelen voor Phillips, VDE-geïsoleerd: Resp. 1 st. maat 1; 2
Schroevendraaierstelen voor Pozidriv, VDE-geïsoleerd: Resp. 1 st. maat 1; 2
Schroevendraaierstelen voor binnen-Torx®, VDE-geïsoleerd: resp. 1 st. maat TX10; TX15; TX20; TX25
Schroevendraaierstelen voor sleuf, VDE-geïsoleerd: resp. 1 st. maat 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 mm
Bits voor Pozidriv C 6,3: resp. 1 st. nr. 675320 maat 1/25; 2/25
Bits voor binnenzeskant C 6,3: resp. 1 st. nr. 675240 maat 3; 4; 5; 6
BITS voor binnen-Torx® C 6,3: 1 St. nr. 675340 maat TX25
1/4 inch bithouder met magneet: 1 st.
1/4 inch doppen 6-kant: resp. 1 st. maat 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
1/4 inch verlengstuk: 1 st. gr. 75 mm
1/4 inch bithouder: 1 st.
1/4 inch precisieratel ‘Zyklop Speed’: 1 St. nr. 632390
Schroefhouder: 1 St. nr. 666425 maat 2
Spanningzoeker: 1 St. nr. 665030 maat 3
Steeksleutel 'Joker 6002': 1 St. maat 10x13 mm

Tip:

Geleverd met gesorteerd gereedschap in stoffen vouwtas.