Verbindingsstuk, Type: 8/4

Artikelnummer: 676945 8/4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
236 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Bithouder: D 6,3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 3/8 inch
Bithouder D 6,3
totale lengte 30 mm
Zeskantuitgang C 6,3 (1/4 inch)
Producttype Bithouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 676945 8/4
EAN/GTIN 34991644204763
Nummer fabrikant 3137
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Toepassing:

Voor verbinding van bits met bedieningsgereedschappen of schroefmachines met een aandrijfvierkant van 1/4, 3/8 of 1/2 inch.
Veerring en kogel; voor handbediende gereedschappen.