Platte vijl 6″, 150x16 mm

Artikelnummer: 6768020
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Werkplaatsvijl

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6768020
EAN/GTIN 4010886676806
Nummer fabrikant 6768020
L-nummer L60160 3116
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

volgens DIN 7261 vorm A
kapping: 2

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 16 mm
  • Totale hoogte [mm]: 4 mm
  • Totale lengte [inch]: 6
  • Totale lengte [mm]: 150 mm
  • Materiaal handvat: PVC
  • Snede: 2
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen