• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Bit-assortiment 108-delig

Artikelnummer: 675599
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
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
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips; POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER; Sleufmoer; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring; Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven; Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten; Bit voor binnenzeskantbouten, met boring; Veeltandsleutel; Torq-Set-schroevendraaier; Tri-Wing-schroevendraaier; Spannerinzetdeel; 4-kant schroevendraaier
Aantal delen 108
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 675599
EAN/GTIN 4045197882363
Nummer fabrikant 675599
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Inhoud:

Bits C 6,3 / E 6,3 (1/4 inch) gesorteerd; 1 snelbithouder.

Inhoud:

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Phillips: 1 st. PH0; 3 st. PH1; 3 st. PH2; 1 st. PH3
Bits, lengte 25 mm, C 6,3 voor Pozidriv: 1 st. PZ0; 3 st. PZ1; 3 st. PZ2; 1 st. PZ3
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor sleuf: Resp. 1 st. gr. 3; 4; 5,5; 6,5; 8
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnen-Torx®: Resp. 1 st. gr. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX27; TX40
Resp. 2 st. gr. TX20; TX25; TX30
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnen-Torx® met pen: Resp. 1 st. gr. TX10; TX15; TX27; TX30; TX40
Resp. 2 st. gr. TX20; TX25
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnen-Torx Plus®: Resp. 1 st. gr. 10IP; 15IP; 30IP; 40IP
Resp. 2 st. gr. 20IP; 25IP
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnenzeskant: Resp. 1 st. gr. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnen-zeskant met pen: Resp. 1 st. gr. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnenzeskant, met kogelkop: Resp. 1 st. gr. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Bits, lengte 25 mm, C 6,3 voor binnen-veeltand: Resp. 1 st. gr. 4; 5; 6; 8
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor TORQ-SET®: Resp. 1 st. gr. 6; 8; 10
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor TRI-WING®: Resp. 1 st. gr. 1; 2; 3; 4
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor spanner: Resp. 1 st. gr. 4; 6; 8; 10
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnenvierkant: Resp. 1 st. gr. 1; 2; 3; 4
Bits, lengte 50 mm, E 6,3, voor Phillips: Resp. 1 st. PH1; PH2
Bits, lengte 50 mm, E 6,3, voor Pozidriv: Resp. 1 st. PZ1; PZ2
Bits, lengte 50 mm E 6,3, voor binnen-Torx® met pen: Resp. 1 st. gr. TX20; TX25
Bits, lengte 50 mm E 6,3, voor binnen-Torx®: Resp. 1 st. gr. TX30; TX40
Bits, lengte 75 mm, E 6,3, voor Phillips: Resp. 1 st. PH1; PH2
Bits, lengte 75 mm, E 6,3, voor Pozidriv: Resp. 1 st. PZ1; PZ2
Bits, lengte 75 mm E 6,3, voor binnen-Torx®: Resp. 1 st. gr. TX20; TX25
Adapter voor dopsleutel: 1 St. 1/4 inch buitenzeskant – 1/4 inch buitenvierkant
Adapter voor bits: 1 st. 1/4 inch binnenvierkant – 1/4 inch bitopname
Bithouder: 1 st.