Bit voor Phillips, 5/16 inch C 8, Kruiskopmaat: 1

Artikelnummer: 675400 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 851/2 Z PH
Kruiskopmaat 1
totale lengte 32 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips
Bit-zeskantschacht C8
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 675400 1
EAN/GTIN 4013288013668
Nummer fabrikant 05057705001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het opnemen in handhouders of machines met een overeenkomstige 6-kantopname.

Toepassing:

Voor Phillips- resp. Pozidriv-kruiskopschroeven DIN 3128.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiaal:

Speciale chroom-vanadiumlegering, taaihard.