Clip-verwijderaars, voor het makkelijk en onbeschadigd verwijderen van clips bij autobekleding

Artikelnummer: 671.10 120
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Bandenlichter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 671.10 120
EAN/GTIN 7610733041343
Nummer fabrikant PB 671.10-120
L-nummer L60060 1413

Omschrijving

Description:

  • Clip Clamp Tool with Classic Handle
  • for the simple removal of clips from interior and door linings and decorative strips
  • for the automotive sector, professionals and DIY enthusiasts
  • u-shaped rounded top allows for the fast and gentle loosening of plastic parts
  • slim handle, compact and for universal applications
  • high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
  • special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
  • laser-marked serial number, lifetime guarantee

Feature:

  • Blade length: 120 mm
  • Diameter: 7 mm
  • Whole length: 230 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Brochures

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulieren

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acties

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript