Draadstriptang

Artikelnummer: 6702940
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Snijdende tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6702940
EAN/GTIN 4010886670293
Nummer fabrikant 6702940
L-nummer L60160 1404
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

tbv het strippen van massieve draad van 0,2 - 6,0 mm2
instelbare afstrip-lengte
voorzien van draadsnijder tot 2 mm
voorzien van draadsnijder tot 2 mm

Kenmerk:

  • Totale lengte [inch]: 8
  • Totale lengte [mm]: 200 mm
  • Draaddoorsnede [mm²]: 0,2-6,0
  • Materiaal: Plastic
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • Openingsveer beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Meld u aan