Accu-hydraulische krimptang HC 20.2 in koffer (EU)

Artikelnummer: 6702 0100 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 6702 0100 1
EAN/GTIN 4049002149467
Nummer fabrikant 6702 0100 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Elektrohydraulisch aangedreven handapparaat voor het krimpen van gedraaide pen- en buscontacten
  • Perskracht 19 kN
  • Perscyclus 2,8 seconden
  • Ca. 300 krimpverbindingen bij gemiddelde belasting mogelijk met één acculading
  • Laadtijd < 30 min dankzij Li-ion-technologie
  • inzetbare vierpuntskrimpeenheden, 360° draaibaar
  • Krimpdornvoeding instelbaar in stappen van 0,01 mm en digitaal afleesbaar (mm, inch of selectorposities)
  • geïntegreerde slijtagebewaking
  • herkalibratiefunctie
  • Controle van de basisinstelling met behulp van de bijgeleverde testpen

Kenmerk:

  • Gewicht: 4200 g
  • Lengte: 500 mm
  • Breedte: 420 mm
  • Hoogte: 125 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten