Kracht-voorsnijtang met meer-componentengrepen verchroomd 160 mm

Artikelnummer: 67 05 160
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Snijdende tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 67 05 160
EAN/GTIN 4003773017936
Nummer fabrikant 67 05 160
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • met snijkanten voor zachte en harde draad en pianodraad
  • hoge snijprestaties met minder inspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding
  • Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 62 HRC

Kenmerk:

  • Snijwaarden zachte draad (diameter): Ø 4,5mm
  • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 3,4 mm
  • Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 2,5mm
  • Snijwaarden pianodraad (diameter): Ø 2,0 mm
  • verchroomd
  • met meercomponenten-bekleding
  • Snijkant met afschuining