Dubbelsleutel , 180° draaibaar , OGV®-twaalfkantige scharnierkoppen , SW 10x11 mm

Artikelnummer: 66A.10X11
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 66A.10X11
EAN/GTIN 3148516478672
Nummer fabrikant 66A.10X11
L-nummer L60130 4889
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Draaisleutel draait 180° voor maximale toegankelijkheid
  • De positie van de sleutel wordt vastgehouden door een borgveer
  • Kop met OGV® twaalfzijdig profiel voor krachtig, voorzichtig aandraaien van moeren
  • Verchroomde, satijnglanzende afwerking

Kenmerk:

  • A [mm]: 10x11
  • B x B1 [mm]: 15,0 x 16,5
  • C x C1 [mm]: 18 x 18
  • C1 [mm]: 18
  • H x H1 [mm]: 26,0 x 26,0
  • B [mm]: 156
  • L [mm]: 194,5
  • L1 [mm]: 156
  • [g]: 105