Haakse schroevendraaier voor Phillips, Kruiskopmaat: 1

Artikelnummer: 669400 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
229 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Kruiskopmaat 1
voor schroef-⌀ 2,1 mm - 3 mm
totale lengte 100 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 669400 1
EAN/GTIN 7610733004331
Nummer fabrikant PB 605.1

Omschrijving

Uitvoering:

Twee punten 90° gebogen. Speciale PB Swiss Tools-legering, oppervlak vernikkeld en verchroomd. Zwarte punt. Gekartelde schacht voor een goede grip in een natte of met olie besmeurde omgeving. Bladen 45° ten opzichte van elkaar verdraaid. Voor schroeven met Phillips-kruiskop.