Eenpolige fasentester, Snijkantbreedte: 3mm

Artikelnummer: 665050 3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4.134 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Snijkantbreedte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Snijkantbreedte 3 mm
Meslengte 60 mm
totale lengte 145 mm
Testbereik 120 V - 250 V
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Clip ja
Producttype Spanningzoeker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 665050 3
EAN/GTIN 4016133452001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon H+H Werkzeug GmbH, Robert-Bosch-Straße 18, 37154 NORTHEIM, Deutschland, www.hh-werkzeug.de

Omschrijving

Uitvoering:

Kunststof handvat met geïsoleerde schroevendraaiersteel en draagclip.
Eenvoudige uitvoering, gr. 3,5 zonder draagclip. Testbereik 120 − 250 V.

Tip:

Deze spanningzoekers voldoen aan de veiligheidseisen volgens VDE 0680/6. Gloeilampjes kunnen daarom niet worden verwisseld.