nl-NL, Meslengte: 45mm

Artikelnummer: 664312 45
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
171 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meslengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SwissGrip
Meslengte 45 mm
totale lengte 150 mm
Materiaal handgreep slagvast polypropyleen
Oppervlak vernikkeld en verchroomd
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 664312 45
EAN/GTIN 7610733297627
Nummer fabrikant 38125.9-45

Omschrijving

Uitvoering:

SwissGrip Evo-krachthandvat zorgt voor een probleemloze overdracht van het vereiste draaimoment, zelfs met natte of met olie besmeurde handen. Vermoeiingsvrij werken door aangepaste cirkelvormige vorm. Hightech 3K-materialisatie verbetert de chemische en mechanische bestendigheid.
Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Verchroomd oppervlak.

Toepassing:

Voor het beschadigingsvrij uitdraaien van kunststof schroeven en afdichtstoppen (zoals van het batterijvakdeksel).