Jaloeziekast zonder hakensortiment

Artikelnummer: 6617910
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Behuizing voor gereedschapskast

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6617910
EAN/GTIN 4010886661796
Nummer fabrikant 6617910
L-nummer L60160 4911
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Korpus:
plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw
achterwand met euro-perforatie 10 x 38 mm voor de bevestiging van haken
Achterwand met Europerforatie 10 x 38 mm
plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw

Kenmerk:

  • Kleur: GEDORE blauw
  • Totale breedte [mm]: 1.810 mm
  • Totale hoogte [mm]: 890 mm
  • Totale lengte [mm]: 170 mm
  • Materiaal: Plaatstaal
  • Samenstelling [mm]: Kast leeg
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen