Schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat, Bladbreedte b: 3,5mm

Artikelnummer: 660100 3,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
253 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladbreedte b (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Bladbreedte b 3,5 mm
Bladdikte a 0,6 mm
Meslengte 75 mm
totale lengte 156 mm
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 660100 3,5
EAN/GTIN 4013288102119
Nummer fabrikant 05105711002
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Uitvoering:

Veelzijdige, robuuste schroevendraaier met conische steel (blad) en 6-kant voor sleutel.
Het Kraftform-handvat van slagvaste kunststof met geïntegreerde zachte delen vergemakkelijkt het overbrengen van het draaimoment, waardoor handen en armen niet worden overbelast.
Steel van hoogwaardig staal met maximale hardheid en bijzondere taaiheid; blad met diamantcoating. Zeskantige profielsteel vanaf maat 5,5 met zeskantige aanzet voor sleutel, oppervlak nicromatt-verchroomd.

Voordeel:

  • Maximale slijtvastheid en een goede grip in de kop van de schroef door diamantcoating.
  • Snel en ergonomisch werken door het Kraftform-handvat.
  • Goede krachtoverbrenging door geïntegreerde zachte delen.
  • Wegrolbeveiliging.
  • Codering met typeaanduiding en grootte op de kap.

Toepassing:

voor reparatie- en montagewerkzaamheden, voor het losdraaien van vastzittende schroeven etc.