6 mm-verwisselbare steel Sleuf, Bladbreedte: 4mm

Artikelnummer: 659928 4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
99 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladbreedte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Snijkantbreedte 4 mm
Steelaanduiding 2
Dikte snijkant 0,6 mm
totale lengte 170 mm
Nuttige lengte 90 mm
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Producttype Schroevendraaierdop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 659928 4
EAN/GTIN 7610733225118
Nummer fabrikant 215.C 2

Omschrijving

Uitvoering:

Steel van speciale chroom-vanadiumlegering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt.

T.b.v.:

Momentschroevendraaiers nr. 659906 (t/m cat. 53)/659908 (t/m cat. 53)/659911 gr. 80; 250; 500 (t/m cat. 48)/659912 gr. 200; 500 /659918/659956 gr. 200; 500 (tot cat. 55)/659957 gr. 200; 500/659958 gr. 200; 500 en montageschroevendraaier-assortimenten nr. 625441/667532 (tot cat. 53)/667551/667601/667615.

Tip:

Andere verwisselbare stelen onder nr. 659921659924.