Verstelbaar moersleutelopzetstuk, Type-openingswijdte: 1-27mm

Artikelnummer: 657850 1-27
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type-openingswijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Gereedschap verwisselbaar: Opzetstuk

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gereedschap verwisselbaar Opzetstuk
Breedte b 61,8 mm
Hoogte h 14,6 mm
Openingsbreedte 4 mm - 27 mm
Openingsbreedte 1/8 − 1.1/16 inch
Steekmaat S 62,7 mm
Insteekschacht 9×12 mm
Producttype Steeksleutelopzetstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 657850 1-27
EAN/GTIN 4045197592279
Nummer fabrikant 657850 1-27
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed; alle gereedschappen met steekverbinding = rechthoekige schacht met verende borgpen. Daardoor wordt een vaste en veilige passing van het opzetstuk in de momentsleutel gegarandeerd.
Uiterst veelzijdige toepassing dankzij verstelbare openingsbreedte.
Let op:
Steekmaatcorrectie op de momentsleutel noodzakelijk (gewijzigde instelwaarde).

Voordeel:

Bij het verstellen van de openingsbreedte hoeft de steekmaat niet te worden aangepast.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
L = totale lengte van het gereedschap
T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
T2 = voorgeschreven draaimoment

T.b.v.:

Momentsleutel met 4-kant-opnames.

Tip:

Let op de steekmaat van de opzetstukken en vergelijk deze met die van het afstelgereedschap (zie testrapport/handleiding van de gebruikte momentsleutel). Bij afwijking steekmaatcorrectie uitvoeren!