Machinesteeksleutel enkel 75 mm

Artikelnummer: 6577780
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6577780
EAN/GTIN 4010886657775
Nummer fabrikant 6577780
L-nummer L60160 1814
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Bekstand 15°
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 150 mm
  • Totale hoogte [mm]: 22 mm
  • Totale lengte [mm]: 600 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 152,0 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 20,7 mm
  • Materiaal: Vanadiumstaal 31CrV3
  • Mondpositie: 15 °
  • Oppervlak: grijs staal
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 75
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Ratelfunctie: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen