Open bek bevestigingsgereedschap, Sleutelwijdte: 5,5mm

Artikelnummer: 657323 5,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte b 13 mm
Hoogte h 3 mm
Sleutelwijdte 5,5 mm
Steekmaat S 25 mm
Insteekschacht ⌀ 6 mm
Producttype Steeksleutelopzetstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 657323 5,5
EAN/GTIN 4580135821672
Nummer fabrikant SH6DX5.5

Omschrijving

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
L = totale lengte van het gereedschap
T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
T2 = voorgeschreven draaimoment

T.b.v.:

Momentsleutel: Nr. 657320 gr. 2 en 5