Uvex 1 support Lage schoenen S3 zwart/rood Breedtes 10 Maten 46

Artikelnummer: 6567146
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S3
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
Veiligheidsklasse S3
EU-schoenmaat 46
Kleur zwart / rood
Materiaal loopzool uvex 1
Grip ja
uitneembaar voetbed ja
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6567146
EAN/GTIN 4031101798325
Nummer fabrikant 6567146
L-nummer L01670 1353
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • uvex 1 veiligheidsschoenen in beschermingsklassen S1 P en S3 bieden optimale bescherming en ondersteuning voor de individuele bewegingen van het menselijk lichaam. Op basis van de nieuwste fysiologische onderzoeksresultaten en innovatieve technologieën wordt de belasting van het bewegingsapparaat tijdens het werk verminderd en het welzijn van de drager van de veiligheidsschoen geoptimaliseerd. De ergonomische constructie van uvex 1 veiligheidsschoenen biedt de perfecte balans tussen bescherming en comfort. Het ontwerp wordt gekenmerkt door heldere lijnen en minimalisme.

Kenmerk:

  • Producttype: Veiligheidsschoen
  • Productnaam: uvex 1 x-tended support
  • Soort product: Laag model schoenen
  • Kleur (filter): zwart/rood
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Geslacht: Dames/Heren
  • Maat: 46
  • Sluiting: BOA® Fit-systeem
  • Merk: uvex
  • Teenkap: uvex xenova® kunststof veiligheidsneus
  • Voetbed: uvex 1/uvex 2 klimaatcomfort voetbed
  • Bovenmateriaal: Micro suède
  • Grip: SRC
  • Zool: uvex 1
  • Wijdte: 10

Downloads en documenten

Geschikte producten