Schroevendraaierbit 5/16″ IS 6,5 mm

Artikelnummer: 6566820
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6566820
EAN/GTIN 4010886656686
Nummer fabrikant 6566820
L-nummer L60160 3266
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

voor maximale belasting
met buitenzeskantaandrijving vlgs. DIN 3126 - C 8 (5/16“)
GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd

Kenmerk:

  • Uitvoergrootte sleuf: 6.5
  • Aandrijving hex [metrisch]: 8,0 mm
  • Aandrijving zeskant [inch]: 5/16″
  • Totale lengte [mm]: 41 mm
  • Materiaal: Vanadium staal
  • Oppervlak: gepolijst
  • Bladbreedte [mm]: 6,5 mm
  • Temperen van uitvoerpunt: gepolijst
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen