“Heavy-duty“ pijptang maat 24“ bek b.90mm l.600mm kop zwart gelakt, gepolijst

Artikelnummer: 65580600
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 65580600
EAN/GTIN 4018754092871
Nummer fabrikant 65580600
L-nummer L60010 2750
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Kop zwart gelakt, gepolijst
  • VS-norm GGG-W-651 Type II, klasse A

Kenmerk:

  • Max. bekopening (mm): 90 mm
  • Kop: zwart gelakt, gepolijst
  • Grepen: rood gelakt
  • Gr.: 24″
  • Lengte mm (L): 600 mm
  • Gewicht: 3955 g