″Heavy-duty″ pijptang maat 10″ bek b.49mm l.250mm kop zwart gelakt, gepolijst

Artikelnummer: 65580250
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 65580250
EAN/GTIN 4018754092833
Nummer fabrikant 65580250
L-nummer L60010 2359
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Kop zwart gelakt, gepolijst
  • VS-norm GGG-W-651 Type II, klasse A

Kenmerk:

  • Max. bekopening (mm): 49 mm
  • Kop: zwart gelakt, gepolijst
  • Grepen: rood gelakt
  • Gr.: 10″
  • Lengte mm (L): 250 mm
  • Gewicht: 805 g