S-kaak pijpsleutel bek b.40mm l.330mm kop rood gelakt, gepolijst

Artikelnummer: 65570320
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 65570320
EAN/GTIN 4018754092802
Nummer fabrikant 65570320
L-nummer L60010 4594
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Vorm C
  • Met optimale hoekafmetingen voor verborgen en moeilijk bereikbare schroefverbindingen
  • DIN 5234

Kenmerk:

  • Max. bekopening (mm): 40 mm
  • Grepen: rood gelakt
  • Kop: rood gelakt, gepolijst
  • Gr.: 1
  • Lengte mm (L): 330 mm
  • Gewicht: 811 g