Borgveertang voor buitenringen Lengte 128mm Gepolijste kop Handgrepen Kunststof gecoat met geruwd oppervlak

Artikelnummer: 65466111
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
Artikelnummer 65466111
EAN/GTIN 4018754333936
Nummer fabrikant 65466111
L-nummer L60010 8342
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Slanke tangbehuizing om het werken in krappe installatieruimtes te vergemakkelijken.
  • Schuine bekken voor gemakkelijker werken aan onderdelen die niet direct toegankelijk zijn.
  • Cilindrische precisietips voor optimale grip in de bevestigingsgaten van de borgringen.
  • Antislip handgrepen dankzij plastic coating met geruwd oppervlak.
  • Bovenkant handvat gelabeld met ringtype en diameter, binnenkant handvat gelabeld met EAN code.
Eigenschappen:
  • Versie met 90° schuine bekken
  • Geschikt voor het grijpen, plaatsen en verwijderen van buitenringen op assen of assen
  • met cilindrische precisietips
  • met sluitveer
  • matrijsgesmeed
  • Kop gepolijst
  • Handgrepen met plastic coating
  • DIN 5254 B

Kenmerk:

  • DIN: DIN 5254 B
  • voor borgringen: 10-25 mm
  • Gr.: A11
  • Grepen: Plastic hoes met opgeruwd oppervlak
  • Kop: Gepolijst
  • Lengte mm (L): 128 mm
  • Tipdiameter [mm]: 1,3 mm
  • Gewicht (g): 105 g