Elektronische momentsleuteltester ‘ProTest’, Maximaal draaimoment: 60Nm

Artikelnummer: 654460 60
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 137,50 / st.
  • € 1.292,00 / st.
  • € 734,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal draaimoment (Nm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aanhaalrichting: Rechtsom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±0,5
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 60 Nm
Aanhaalrichting Rechtsom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±0,5 %
Aansluiting RS232C-aansluiting
Testrapport Testrapport van de producent
Meetbereik 1,2 Nm - 60 Nm
Afleesinstrument breedte 185 mm
Afleesinstrument hoogte 128 mm
Afleesinstrument diepte 104 mm
Sensor breedte 106 mm
Sensor hoogte 100 mm
Sensor diepte 185 mm
Gewicht 6,3 kg
Vierkant-adapter 1/4 inch; 3/8 inch; 1/2 inch
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Draaimomenttester

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 654460 60
EAN/GTIN 5060922231291
Nummer fabrikant 43218

Omschrijving

Uitvoering:

  • Robuuste gietaluminium behuizing.
  • Groot LCD-display.
  • Eenvoudige bediening − directe keuze van de testmethode etc. via een toetsenbord met pictogrammen.
  • Gebruikersspecifiek vooraf instellen van een draaimoment met bovenste en onderste toleranties; akoestisch resp. optisch signaal (3 leds) bij het bereiken resp. overschrijden van het draaimoment.
  • 3 Gebruiksmodi: meelopend, knikpuntherkenning en piekwaardeweergave.

Voordeel:

  • Controle volgens DIN EN ISO 6789; de gebruiker hoeft alleen de doelwaarde vooraf in te stellen − de tester doet de rest.
  • Displayweergave in 11 talen.
  • Controle in horizontale en verticale stand mogelijk.
  • Display en sensor kunnen van elkaar worden losgekoppeld.

Toepassing:

Voor het instellen en kalibreren van rechtsdraaiend draaimomentgereedschap.

Levering:

Sensor, afleesinstrument, netadapter, RS232C-verbindingskabel voor pc of printer, 2 bevestigingsschroeven en vierkant-adapter in robuuste koffer, inclusief UKAS-kalibratiecertificaat rechts.

Tip:

Wandhouder onder nr. 654462.