Uitvoering:
Voor het gebruik van mechanische en digitale merkmomentsleutels (niet HCT) en schroevendraaiers, instellen en controleren van ontkoppelende, weergevende, rechtsom en linksom draaiende momentsleutels en schroevendraaiers.
- Display: groot, contrastrijk oplichtend, 2,8 inch TFT-display met stabiele gezichtshoek en dubbele schaalverdeling. Met geheugenweergave.
- Geheugenruimte: 1000 meetwaarden met tijdstempel (incl. datum en tijd) en 20 configureerbare testgevallen.
- Modi: meelopende weergave (track), knikpuntherkenning (first-peak) en weergave van de piekwaarde (peak-hold).
- Bevestiging: kan met 4 schroeven (M10) aan vlakke oppervlakken (plaat, wand, enz.) worden bevestigd.
- 3 uitsparingen voor veilige opslag van adapters (vergrotingsstuk).
- Gegevensuitgang: Mogelijk via USB-C. de gegevens kunnen als .csv-bestand worden geëxporteerd.
- Wachtwoordbeveiliging: mogelijk als bescherming tegen onbevoegde toegang tot het menu (masterwachtwoord) en voor de beveiliging van testgevallen. Bovendien kan worden ingesteld dat verder werken bij niet-correcte uitvoering van testgevallen alleen mogelijk is na invoer van het wachtwoord.
- Waarschuwingssignalen: optisch (kleurverandering op het display) en akoestisch (zoemer). Het voorwaarschuwingstijdstip kan individueel worden ingesteld. Het akoestische waarschuwingssignaal kan naar wens worden gedeactiveerd.
- Veiligheidsklasse IP40
- Talen: Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Frans.
- Fabrieksinstelling: resetten naar fabrieksinstelling mogelijk.
- Weergave van softwareversie met serienummer en datum van laatste kalibratie. De datum van de volgende kalibratie kan worden ingesteld op de draaimomenttester.
Maateenheden: Nm, lbfft, lbfin.
Functie:
IP40: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden. Bovendien is er geen bescherming tegen water.
Nauwkeurigheid:
Rechtsom en linksom: +/- 1%.
Levering:
USB-C-datakabel (1,8 m), netadapter, landadapter (type A, C, G en I), conformiteitsverklaring. Inclusief stevige kunststof koffer.
Verbindingsstuk 1/4 inch-vierkant op 1/4 inch-zeskant C 6,3 (vergelijkbaar met nr.
676950 gr. 4/4).
Tip:
Geschikte aanvullende adapters verkrijgbaar onder nr.
649550 en nr.
650006.
Warning:
Beoogd gebruik- Voor het testen van weergevende en ontkoppelende momentsleutels en voor de algemene meting van draaimomenten in het meetbereik van de momenttester.
- Draaimoment kan rechtsom en linksom worden uitgeoefend.
- Voor industrieel gebruik.
- Vóór gebruik minstens 30 minuten lang op kamertemperatuur brengen.
- Alleen gebruiken bij reglementaire, veilige bevestiging.
- Vóór gebruik controleren op technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.
- Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.
- Na val of botsing met andere voorwerpen pas weer gebruiken na volledige controle en kalibratie.
- Alleen aanbevolen adapters en verbindingsschachten gebruiken.
- Regelmatig laten kalibreren en afstellen.
Onjuist gebruik- Voorgeschreven aanhaalmomenten niet overschrijden.
- Behuizing niet openen.
- Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
- Niet blootstellen aan grote hitte, direct zonlicht, open vuur of vloeistoffen.
- Niet buitenshuis of in ruimtes met hoge luchtvochtigheid gebruiken.
- Niet zelf ombouwen.
- Geen montage van componenten die niet voldoen aan de specificaties.
- Geen draaimomenttest van gemotoriseerde schroevendraaiers of schroefsleutels.
- Geen gebruik bij onjuiste elektrische en mechanische installatie, bediening of reiniging.