Sensor ‘FMT’, Maximaal draaimoment: 10Nm

Artikelnummer: 654350 10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

  • € 137,50 / st.
  • € 1.292,00 / st.
  • € 734,00 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal draaimoment (Nm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aanhaalrichting: Rechtsom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±0,5
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 10 Nm
Aanhaalrichting Rechtsom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±0,5 %
Testrapport Testrapport van de producent
Meetbereik 0,5 Nm - 10 Nm
Vierkantopname 1/4 inch
Zeskantopname 1/4 inch
Producttype Draaimomenttester

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 654350 10
EAN/GTIN 2050001016676
Nummer fabrikant 50672.LOG

Omschrijving

Uitvoering:

  • Statische sensoren compleet met kabel (2 m) voor directe aansluiting op nr. 654300 of nr. 654340 (automatische herkenning van de kalibratiegegevens).
  • Directe bevestiging op het werkblad door middel van 3 bouten (niet meegeleverd).

Levering:

Inclusief UKAS-kalibratiecertificaat rechts.
Tot en met gr. 150 met afslagmomenttester voor het testen van elektrische en pneumatische schroevendraaiers. In stevige kunststof koffer.

Tip:

Niet geschikt voor slagschroefmachines!