Insider 2: Magnetische bithouder voor 1/4″ bits, met geïntegreerd magazijn voor 10 PrecisionBits C6 klinglengte 20 mm

Artikelnummer: 6510.20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6510.20
EAN/GTIN 7610733228850
Nummer fabrikant PB 6510.20
L-nummer L60060 1040

Omschrijving

Omschrijving:

  • Insider Pro – Universele bithouder voor 1/4″ bits, met geïntegreerd bitmagazijn en 10 PrecisionBits C6
  • 10 in 1 Tool voor algemeen schroefwerk
  • roestvast stalen bitopname met magneet, eenvoudige en snelle bitwisseling
  • hecht met uitklapbaar bitmagazijn, betrouwbaar bewaren van de 10 PrecisionBits
  • klinglengte 30 mm, compact en praktisch bij krappe werkruimtes