Insider: magnetische bithouder voor 1/4″ bits, met geïntegreerd magazijn voor 8 PrecisionBits C6 klinglengte 20 mm, totale lengte 125 mm, makkelijk mee te nemen, praktisch voor onderweg

Artikelnummer: 6464.Yellow
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6464.Yellow
EAN/GTIN 7610733282036
Nummer fabrikant PB 6464.Yellow
L-nummer L60060 3003

Omschrijving

Omschrijving:

  • Insider – Pocket Tool met geïntegreerd bitmagazijn en 8 PrecisionBits C6
  • 8-in-1 Tool, mobiliteit voor zowel beroep als vrije tijd, veelzijdig inzetbaar
  • compact en licht, past in iedere zak/tas
  • roestvast stalen bitopname met magneet, eenvoudige en snelle bitwisseling
  • hecht met gestructureerde oppervlakte, slipvast en veilig
  • schuifmagazijn met eindaanslag, comfortabel en veilig in gebruik
  • verkrijgbaar in 6 coole kleuren