6-kant dop, 1/2 inch Volledig VDE-geïsoleerd, Sleutelwijdte: 10mm

Artikelnummer: 643840 10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 10 mm
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
⌀ uitgangzijde 19,5 mm
Lengte 56,5 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 643840 10
EAN/GTIN 4007555350105
Nummer fabrikant 350105
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Klaus Friedrich GmbH & Co. KG, Am Eichholz 20, 42897 REMSCHEID, Deutschland, www.klaus-friedrich.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met kunststof isolatie tot 1000 Volt volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Norm:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Tip:

Voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 volt. In de veiligheidszone mogen alleen volledig geïsoleerde gereedschappen (nr. 643810643841) met elkaar worden gecombineerd.