Veeltand-bitdop, kort, 1/2 inch, Voor schroeven: M5

Artikelnummer: 642813 M5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
236 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor schroeven Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor schroeven M5
Aandrijfvierkant 1/2 inch
⌀ aandrijfzijde 22 mm
Lengte 55 mm
Bitsoort Veeltandsleutel
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 642813 M5
EAN/GTIN 4069515007559
Nummer fabrikant 642813 M5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal gehard huis voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkracht. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens DIN 3120.

Toepassing:

Voor XZN-schroeven.

Norm:

DIN 2324

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.