GIPI 3.96-1.98 IC8250 Precision Double-Ended Full Radius Inserts for Internal Grooving and Recessing

Artikelnummer: 6405254
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6405254
EAN/GTIN 7291075239010
Nummer fabrikant 6405254
L-nummer L23940 1215

Omschrijving

Omschrijving:

Groeven/draaien snijplaten, snijbreedte (CW) 3,96 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 8 graden
  • Hoekradius (RE) 1,98 mm
  • Snijbreedte (CW) 3,96 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,7 mm
  • Dmin afsteken 20 mm

Geschikte producten