PICCO R 020.0500-40 IC1008 Inserts with Coolant Holes for Deep Face Grooving

Artikelnummer: 6404163
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6404163
EAN/GTIN 7291075277418
Nummer fabrikant 6404163
L-nummer L24030 213

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen en hardgesoldeerde snij- en groefgereedschappen, spaandiameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm, snijdiepte, max. (CDX) 40 mm, snijbreedte (CW) 5 mm, totale lengte (OAL) 60 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 20 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 5 mm
  • Breedte boorpunt (A) 6,5 mm
  • Max. Axiale groef voor invoer (FFG(max)) 0,05 mm/omw
  • Min. Groeven in de aanvoer (FFG(min)) 0,02 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 60 mm