PICCO R 020.0500-20 IC1008 Inserts with Coolant Holes for Deep Face Grooving

Artikelnummer: 6404159
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6404159
EAN/GTIN 7291075277371
Nummer fabrikant 6404159
L-nummer L24030 214

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen en hardgesoldeerde snij- en groefgereedschappen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm, snijdiepte, max. (CDX) 20 mm, snijbreedte (CW) 5 mm, totale lengte (OAL) 40 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 20 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 5 mm
  • Breedte boorpunt (A) 6,5 mm
  • Max. Axiale groef voor invoer (FFG(max)) 0,06 mm/omw
  • Min. Groeven in de aanvoer (FFG(min)) 0,02 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 40 mm