Insteek-omschakelratel ∙ Insteekvierkant 14 x 18 mm ∙ Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch) ∙ 83.5 mm

Artikelnummer: 6404-1S
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
  • Gereedschap verwisselbaar: Einsteckwerkzeug
  • Aandrijfvierkant: 1/2
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
Gereedschap verwisselbaar Einsteckwerkzeug
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Steekmaat S 38,5 mm
Insteekschacht 14×18 mm
Omschakelbare ratel ja
Ratel met uitwerper ja
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6404-1S
EAN/GTIN 4000896027569
Nummer fabrikant 6404-1S
L-nummer L60140 2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snel los te maken veiligheidsvergrendeling
  • 6401-1S 20 tanden ∙ bedieningshoek 20°
    6402-1S 30 tanden ∙ bedieningshoek 12°
    6403-1S 32 tanden ∙ bedieningshoek 11,25°
    6404-1S 32 tanden ∙ bedieningshoek 11,25°
  • Matrijsgesmeed
  • Oppervlak: verchroomd
  • DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Insteekvierkant 14 x 18 mm
  • Afdrijving: Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afmetingen / lengte: 83.5 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.32 kg
  • Aantal tanden: 32 (Bedieningshoek 11.25°)
  • Steekmaat van het afstelgereedschap I2: 38.5 mm
  • Kopdikte a: 19.6 mm
  • Kopdikte (a1): 22.7 mm
  • Kopbreedte b: 40 mm

Geschikte producten