PICCO R 003.0070-16 IC908 Mini-carbide-bars for grooving and turning. Dmin 4mm

Artikelnummer: 6403947
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6403947
EAN/GTIN 7291075087772
Nummer fabrikant 6403947
L-nummer L24030 44

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen en hardgesoldeerde snij- en groefgereedschappen, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm, hoekradius (RE) 0 mm, snedediepte, max. (CDX) 0,6 mm, snijbreedte (CW) 0,7 mm, totale lengte (OAL) 29 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm
  • Hoekradius (RE) 0 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 0,6 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 0,7 mm
  • Breedte boorpunt (A) 2,7 mm
  • Dmin afsteken 3 mm
  • Totale lengte (OAL) 29 mm